忌避剤 熊のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
73件の「忌避剤 熊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熊除け」、「獣除け線香」、「熊撃退スプレー」などの商品も取り扱っております。
ウルフピー ウルフピーランキング1位
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

けものがえし 日本ワイドクロスランキング2位
1パック(5本)
1,898税込2,088
5日以内出荷

ウルフピー(ハンギングバッグタイプ) マツモトランキング3位
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
1個(2枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

撃退 クマ プラスリブランキング4位
プラスリブ撃退 クマ
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途クマ専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分対象動物クマ
1袋(3個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

獣よけ線香 富士錦ランキング5位
対象動物害獣使用目的獣害対策や野良猫のゴミ漁り対策等。主成分カプサイシン、木粉、タブ粉、防腐剤(天然成分が主成分です。防腐剤は食品添加物にも使用される物を使用しております)設置方法進入されたくないエリアに本品を携帯防虫器にセットし、12・3メートル間隔に設置する。燃焼時間(時間)5~6時間(無風状態)
1パック(20巻)
1,998税込2,198
当日出荷

臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
対象動物害獣セット内容専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組
1セット
999税込1,099
当日出荷

特殊な臭いで害獣を寄せ付けない! 忌避効果60日間持続します。 そのまままくだけなので簡単です。 まきやすい計量スプーン付き。 天然素材なので安心して使用できます。
質量(kg)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)90×110×140
1個(1kg)
1,398税込1,538
当日出荷

1個
16,980税込18,678
3日以内出荷

畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。 木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。 雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ成分もみ酢粘液
1本(400mL)ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本(1000mL)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力なワサビの刺激臭を放ち、クマの鼻粘膜を直撃します。風で揺れるアルミ袋の反射光でも威嚇します。木の枝やロープに吊り下げるだけの簡単設置。約1年間に渡り臭い効果を維持します。におい成分は全て食品香辛料を使用で人や自然に安心。
用途忌避仕様内袋:不織布/外袋:アルミ蒸着シート
1セット(4個)
2,980税込3,278
5日以内出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です! 雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
1本(500mL)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TOMSON(トムソン)強力害獣バリア
耕作地周り・山林・庭を害獣から守る忌避剤(粒状タイプ)です。人や農作物には害はありません。インドセンダン(ニーム)の実を粉にして配合してます。 害獣に侵入されたくない場所に置くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。 害獣がいつも来るような場所や畑・田との境界線などに、帯状または山状にかためる様にしてまきます。 長雨が続くと効果が薄まるので、雨でない時に使用して下さい。 多く使えば、より効果が高まります。 強風や害獣が空腹・発情期などは効果がでにくい場合があります。 対象害獣:イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ 成分:ニームの実・木酢液・パーライト等
用途害獣から守る忌避剤有効期間約1ヵ月(気象条件により変わります)対象動物イノシシ・シカ・ハクビシン・クマ・キツネ・タヌキ・ネズミ
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498税込1,648
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998税込4,398
当日出荷

天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。 害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。 本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
2,198税込2,418
当日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140トラスコ品番448-7541材質/仕上ABS、PC電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290税込2,519
当日出荷

1セット(20個)
499税込549
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
1個
10,980税込12,078
当日出荷